リス
CBコンテナー50シリーズNRLタイプ 蓋なし ピンク 50L
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:530×366×H325mm●内寸:493×335×H318mm●有効内寸:493×336×H310mm●折りたたみ時:530×366×H68mm●色:ピンク●容量:50L●材質:PP●コード番号:AC9190
アズワン品番
67-2403-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63940110
CB-S51NRL ピンク
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください