ダンサーBOX

ダンサーBOX - 島製作所ダンサーBOX - 島製作所ダンサーBOX - 島製作所

ちょっとした段差の乗り越えをサポート、2cmまでの段差なら乗り越えることができます。
カゴ受けを使用すれば買い物カゴを座面に載せることができます。
駐車用ストッパレバーを上げると後輪がロックされ、駐車中にしっかり後輪をロックし、下げるとロックが解除されます。
前輪2WAYキャスター付き(固定・120度)で方向転換もスムーズです。

仕様●サイズ(mm):515×710×825~925●材質:本体/アルミニウム(粉体塗装)、タイヤ/EVA、ホイル/PP、バッグ/ポリエステル●折りたたみ時サイズ:約515×410×885mm●座面サイズ:約340×430mm●座面高:約490mm●高さ調節:4段階(ピッチサイズ約40mm)●ハンドル高:約825~925mm●キャスター:前輪/Φ約170mm(固定・左右各60度)、後輪/Φ約170mm●傘受け付き●重量:約7.3kg●耐荷重:100kg●バッグ外寸法:約340×400×200mm●バッグ載荷重:10kg内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63940137-7-6794-01
40,000
35,980
39,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
63940146-7-6794-02
40,000
35,980
39,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする