曜日別特売

車椅子 座王X ドラム式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き

車椅子 座王X ドラム式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き - 日進医療器(車イス)

快適な姿勢でこぎやすく活動をサポート、座ってすぐに心地よさが体感できる車椅子です。
インナーベルトが搭乗者の身体に合わせて伸縮し、自動的にフィットします。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):570×1000×880~920●材質:フレーム/アルミニウム、シート/Wラッセル、ナイロン・ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●折りたたみ時サイズ:320×970×590~630mm●座面サイズ:400×380mm●座面高:前/380・400・420mm、後/350・370・390mm●バックサポート高:430・450・470mm●アームサポート高:前/230~290mm、後/240~300mm●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●3Dバックサポート●座面高調整式●重量:14.2kg●耐荷重:100kg●ドラム式介助ブレーキ・タックルブレーキ付きアズワン品番7-7848-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63940304NA-X521W
189,800
179,800
非課税商品
179,800(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする