曜日別特売

ティルト介助式車椅子 座王X ドラム式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き

ティルト介助式車椅子 座王X ドラム式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き - 日進医療器(車イス)

長時間の乗車をサポート、座ってすぐに心地よさが体感できるティルト式車椅子です。
バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体に合わせて伸縮し、自動的にフィットします。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×1050×1020~1310●材質:フレーム/アルミニウム、シート/Wラッセル、ナイロン・ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ14インチ●ティルト角度:-4~30°●ヘッドサポート高:102~131cm●折りたたみ時サイズ:350×980×660~700mm●座面サイズ:400×380mm●座面高:前/420・440・460mm、後/400・420・440mm●バックサポート高:430・450・470mm●アームサポート高:前/230~290mm、後/240~300mm●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●3Dバックサポート●座面高調整式●重量:18.9kg●耐荷重:100kg●ドラム式介助ブレーキ・タックルブレーキ付きアズワン品番7-7852-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63940320NAH-XF5
229,900
219,800
非課税商品
219,800(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする