曜日別特売

男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70967Kシリーズ

男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70967Kシリーズ - サンエス男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70967Kシリーズ - サンエス男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70967Kシリーズ - サンエス男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70967Kシリーズ - サンエス男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70967Kシリーズ - サンエス男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70967Kシリーズ - サンエス男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70967Kシリーズ - サンエス男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70967Kシリーズ - サンエス

ウエスト部分が全てゴムで、裾口を絞ったパンツ

仕様男女共用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地材質ポリエステル65%・綿35%C/#27グリーンサイズ5L股下(cm)78ウエスト(cm)104~112ヒップ(cm)140アズワン品番65-8757-60ワタリ(cm)42.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63940338FX70967K
7,400
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする