曜日別特売

男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70976Kシリーズ

男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70976Kシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70976Kシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70976Kシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70976Kシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70976Kシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70976Kシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70976Kシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70976Kシリーズ - サンエス

ウエストのサイドがゴムで、裾口を絞ったパンツ

仕様男性用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地材質ポリエステル65%・綿35%股下(cm)78内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63940426FX70976KC/#11ホワイトM73~7965-8759-1133.5
7,400
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
63940435FX70976KC/#23サックスLL85~9165-8759-2036.5
7,400
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする