曜日別特売

男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70977Jシリーズ

男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70977Jシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70977Jシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70977Jシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70977Jシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70977Jシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70977Jシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70977Jシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70977Jシリーズ - サンエス

HACCP完全義務化をサポート
▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
TCサマーツイル素材
▼吸水性と通気性に優れた、気温25℃以上の高温・多湿な環境向け清涼素材。
腰部分の内側に小ポケット付き
▼内側にロッカーキーなどを入れられる小さなポケット付き。
▼内側についているため、異物混入の危険性を下げます。
袖口インナーネット仕様
▼袖口にもインナーネットを付け、体毛などの落下を防ぎます。
ジャージエンド仕様
▼裾のジャージ裏部分にほつれ予防のパイピングをほどこしており、糸くずの落下を予防します。

仕様全3色展開、機能性アイコン:清涼、静電、毛髪混入防止、ロープライス材質ポリエステル65%、綿35%素材TCサマーツイル素材内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63940460FX70977JホワイトS7256~6492
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63940469FX70977JサックスL7872~80108
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63940478FX70977Jサックス4L7896~104132
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63940487FX70977JグリーンS7256~6492
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63940496FX70977JグリーンM7564~72100
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63940505FX70977JグリーンL7872~80108
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする