曜日別特売

男性用 混入だいきらい パンツ 防水 ホワイト MST71416シリーズ

男性用 混入だいきらい パンツ 防水 ホワイト MST71416シリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい パンツ 防水 ホワイト MST71416シリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい パンツ 防水 ホワイト MST71416シリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい パンツ 防水 ホワイト MST71416シリーズ - サンエス

耐水・防風・通気性能に優れたウェア
防水エプロン、レインコート不要。
水産加工、漬物、カット野菜など、水しぶきが掛かる工程に適しています。

仕様男性用、ラグラン、インナーネット、メッシュ裏地、コイルファスナー、おすすめ着用環境、加熱調理の工程、高温多湿の作業場材質表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル100%C/#11ホワイトサイズL股下(cm)70ウエスト(cm)79~85ヒップ(cm)117アズワン品番65-8760-78内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63941248MST71416
11,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする