サンエス
男女共用 混入だいきらいセミフードキャップ 清涼 ホワイト FX75310シリーズ
液体・粉体物等、パイプライン製造工程向きです。
仕様
●素材:ポリエステル65%・綿35%●カラー:C/#11ホワイト●サイズ:LL●頭周り(天井部の寸法):68cm●清涼●毛髪混入防止
アズワン品番
65-8761-15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63941266
FX75310
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください