SUGICO(スギコ)
18-8セラミック加工スーパーDXパン 1/1サイズ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:530×325×H65mm●1/1サイズ●半カールフラットフランジ●材質:SUS304●表面加工:セラミック加工●板厚:0.8mm●耐熱温度:500℃●コード番号:SA2175
アズワン品番
67-2397-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63941406
SH-1912SWCR
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください