キャンブロ
ホットパン用ヒンジ付カバー
蓋が上に開くので、取り外さなくても中身を簡単に取り出す事ができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:325×265mm●1/2サイズ●NSF●材質:ポリアミド●耐熱温度:-40℃~149℃●コード番号:YA0125
アズワン品番
67-2445-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63941765
20HPL アンバー
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください