中央化学
惣菜容器 SDキャセロ 本体
蓋は別売です。
電子レンジ使用可
オーブン使用不可
耐油性:あり
耐熱温度:130℃
入数:50枚
仕様
●サイズ:外寸:200×103×35mm●材質:SD(スマートダッシュ)
アズワン品番
65-9112-03
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63944310
004463918
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください