スーパーデラックスパン ノンスティック加工 1/2サイズ SH-152シリーズ

スーパーデラックスパン ノンスティック加工 1/2サイズ SH-152シリーズ - SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパン ノンスティック加工 1/2サイズ SH-152シリーズ - SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパン ノンスティック加工 1/2サイズ SH-152シリーズ - SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパン ノンスティック加工 1/2サイズ SH-152シリーズ - SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパン ノンスティック加工 1/2サイズ SH-152シリーズ - SUGICO(スギコ)

スチームコンベクション用としても最適です。
衝撃に強いコーナー
▼従来のパンよりコーナーが補強され、積み重ねた時でも簡単に取り外す事が出来ます。
▼縁はなめらかで洗浄しやすくなっています。
スムーズな取り外し構造
▼段付効果でパンを積み重ねた時、取れなくなる問題を解消しました。
▼手間が省け、サービス向上につながります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:325×265×H40mm●1/2サイズ●半カールフラットフランジ●HACCP●材質:18-8ステンレスにフッ素樹脂加工●耐熱温度:260℃●板厚:0.8mm●コード番号:ST1154アズワン品番67-2396-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63945344SH-1521E40T
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする