ブルームセット 3P REシリーズ

ブルームセット 3P REシリーズ - Reszta(レシュタ)ブルームセット 3P REシリーズ - Reszta(レシュタ)ブルームセット 3P REシリーズ - Reszta(レシュタ)ブルームセット 3P REシリーズ - Reszta(レシュタ)ブルームセット 3P REシリーズ - Reszta(レシュタ)

ブルームとハンドブラシ、ダストパンの3点セット。
床の掃除はブルーム、細かい隙間はハンドブラシなど、掃除する場所、目的に合わせて使い分けが可能であり、気になるスペースのほこりもしっかり絡め取ります。

仕様●サイズ:ブルーム:約W270×D38×H1280mm、ハンドブラシ:約W25×D80×H290mm、ダストパン:約W220×D30×H300mm●素材:ブルーム:パイン材/バーチ材/馬毛/ポリエステル、ハンドブラシ:バーチ材/馬毛/ポリエステル、ダストパン:バーチ材/ガリバリウム鋼板●色:GYアズワン品番65-8766-13繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63946455RE-202
4,800
4,798
5,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする