弁当容器 ワン折重 底

弁当容器 ワン折重 底 - アクタ弁当容器 ワン折重 底 - アクタ弁当容器 ワン折重 底 - アクタ弁当容器 ワン折重 底 - アクタ弁当容器 ワン折重 底 - アクタ弁当容器 ワン折重 底 - アクタ弁当容器 ワン折重 底 - アクタ

ワンタッチで組み立てられる3パーツ構造の折箱の「底(ソコ)」です。
「縁(フチ)」「蓋(フタ)」をパーツ別にオーダーできるので、機能・カラー・デザインなどを簡単に組み合わせできます。
また、完成品に比べ、ストックスペースが約半分になります。
下段はフタなしで重ねられ、二段重にすることができます。
電子レンジ使用可
耐油性:なし
耐熱温度:95℃

仕様●サイズ:外寸:217×116×43mm●材質:PS/PPアズワン品番65-9112-77内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63948580004430032
2,360
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする