曜日別特売

折箱 CWH-角 赤-鼓(ボ)

折箱 CWH-角 赤-鼓(ボ) - 中央化学折箱 CWH-角 赤-鼓(ボ) - 中央化学折箱 CWH-角 赤-鼓(ボ) - 中央化学

馴染み深い折箱タイプ。のせ蓋付き。

仕様●サイズ:165×165×30mm●材質:[本体]HIPS、PSP [蓋]OPS●重量:27gアズワン品番65-9857-86内容量1ケース(400枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63949386961888
54,900
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする