曜日別特売

飛竜HNタイプ(2000枚入) HNシリーズ

飛竜HNタイプ(2000枚入) HNシリーズ - SUGICO(スギコ)飛竜HNタイプ(2000枚入) HNシリーズ - SUGICO(スギコ)

しっかり密封!マジックカットでらくらく開封!
どこからでも、スッと切れるマジックカットです。
従来のVノッチなどとちがい、どこからでも簡単に開封できる特殊なフィルム加工です。
どの箇所からでも手で簡単に開封できます。
従来の開口方式にくらべ、袋の外観を損なうことはありません。
位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。
耐油・耐熱性に優れ、油性食品にもピッタリです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:160×250mm●材質:ナイロン/特殊PE●コード番号:AD2125アズワン品番67-2477-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63950470HN-103
56,500
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする