角タブ ブルー

角タブ ブルー - サンコー(三甲)角タブ ブルー - サンコー(三甲)角タブ ブルー - サンコー(三甲)角タブ ブルー - サンコー(三甲)

長辺にホース留め、オーバーフロー機構が設置しています。
短辺内側には、メモリをつけており、容量の目安にできます。

仕様●容量(L):178●外寸法(mm):1075×735×360●内寸法(mm):1000×660×297●有効内寸法(mm):925×585×297●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-8733-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395090821800001BLFUL
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする