SUGICO(スギコ)
18-8計量カップ SH-54シリーズ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ169×H215mm●フラットフランジ●HACCP●NSF●容量:4L●板厚:0.7mm●コード番号:SA0898
アズワン品番
67-2424-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63952220
SH-5440 4L
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください