7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ
P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●コード番号:318-5306材質PBT極数6シリーズBP1定格電圧(V)250定格絶縁電圧(V)250通電電流(A)15定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下端子ねじM3.5耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ)絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上行数1使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs)耐衝撃(m/s2)1000耐振動(m/s2)50色(本体)黒(N1.5近似)アズワン品番65-7588-07推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)接続方向ストレート内容量1袋(10個)