Colder Products Company
ホースカップリング ホース内径 1/8インチ プラグカプラ アセタール
強酸性又は腐食性の薬品での使用は推奨されません。
カップリングインサートパネル取り付けホースバーブ
仕様
●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:あり●コネクタジェンダ:オス●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3 bar●ボディ材質:アセタール●コード番号:387-2690
アズワン品番
65-8050-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63952850
PMCD4202
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください