曜日別特売

刺身・鮮魚容器 C-APみすず ひまりY 本体

刺身・鮮魚容器 C-APみすず ひまりY 本体 - 中央化学刺身・鮮魚容器 C-APみすず ひまりY 本体 - 中央化学

透明で魅せる、旬の鮮度感。

仕様●サイズ:195×167×27mm●材質:A-PET●重量:18gアズワン品番65-9865-52内容量1ケース(600枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639560542972
19,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする