曜日別特売

フードパック C-APG SDL

フードパック C-APG SDL - 中央化学

丸物果実の容器で蓋と身境目にミシン目が付いております。そのまま洗って簡単に切り取られ、皿の代わりでも使用可能です。

仕様●サイズ:230×193×40mm●材質:CAPG●重量:15g●容量:358mlアズワン品番65-9866-19内容量1ケース(600枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639566055777
22,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする