中央化学
カレー容器 CTキャリー BK 本体
仕切り高いから漏れにくく、テイクアウトやデリバリーにも安心です。
仕様
●サイズ:275×180×48mm●材質:CT●重量:25g●容量:310g
アズワン品番
65-9866-35
内容量
1ケース(400枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63956727
5751
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください