曜日別特売

折箱 CWG 日吉杉(経木)

折箱 CWG 日吉杉(経木) - 中央化学

精肉折箱の最高級シリーズ。
高級感のある上げ底(入れ底)タイプ。
のせ蓋付きです。
※受注生産品につき納期が約3週間ほどかかります。

仕様●サイズ:265×205×60mm●材質:PSP●重量:120gアズワン品番65-9843-23内容量1ケース(60枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395731428175
46,500
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする