曜日別特売

弁当容器 TPめん鉢 M20 中皿 400枚

弁当容器 TPめん鉢 M20 中皿 400枚 - 中央化学

中皿が内篏合の仕様となっており、U字孔でスープ等の熱い蒸気を逃がします。
※中皿のみです。
本体、蓋は別売りです。

仕様
●サイズ:Φ192×32mm
材質:PP
重量:10g
容量:500ml
アズワン品番65-9845-82内容量1ケース(400枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63957445016063
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする