曜日別特売

精肉容器 まくら桶 たけみR 本体

精肉容器 まくら桶 たけみR 本体 - 中央化学

まくら形状で立中身の食材を体的に魅せられます。
蓋とラップ両方でご使用頂けます。

仕様●サイズ:243×176×27mm●材質:PSP●重量:8.2gアズワン品番65-9846-22内容量1ケース(400枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639575062352
10,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする