パープルニトリルグローブ 1箱(100枚入)

パープルニトリルグローブ 1箱(100枚入) - キンバリークラークパープルニトリルグローブ 1箱(100枚入) - キンバリークラーク

Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。

仕様グローブ長さ:242mm●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●材料・包装に環境負荷物質を含みません●天然ゴムラテックスフリー・パウダーフリー※アレルギー体質の方で万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください材質ニトリルゴム厚さ(mm)中指先0.15/手のひら0.12/袖0.09パープルサイズM入数(枚)100規格化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合アズワン品番65-9619-39粉有無パウダーフリー内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396090955082
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする