曜日別特売

惣菜容器 TPボレノ 紺 本体

惣菜容器 TPボレノ 紺 本体 - 中央化学惣菜容器 TPボレノ 紺 本体 - 中央化学惣菜容器 TPボレノ 紺 本体 - 中央化学

盛付しやすい深さと選べるカラーバリエーション。

仕様●サイズ:244×184×40mm●材質:耐熱PSP●重量:6gアズワン品番65-9868-66内容量1ケース(450枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396120717988
16,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする