万年
耐熱オーブンミット 13インチ黒 2枚1組
スチームコンベクション用としても最適です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:約330×180×15mm●色:黒●重量:約90g●耐熱温度約210℃の耐熱シリーズ。●電子レンジ、オーブンレンジ料理の扱いに!●コード番号:AC9929
アズワン品番
67-2411-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63962029
TM-3
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください