曜日別特売

ウォッシャブル オーブンミット(1枚) DTMCシリーズ

ウォッシャブル オーブンミット(1枚) DTMCシリーズ - SUGICO(スギコ)

洗えるオーブンミット!!
約50回繰り返し洗えます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:10吋●全長250mm●耐熱温度:約260℃●材質:ノーメックス生地●コード番号:AC6100アズワン品番67-2411-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63962038DTMC-10(10吋)
7,200
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする