SUGICO(スギコ)
18-8計量カップ SH-54シリーズ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ74×H83mm●フラットフランジ●HACCP●NSF●容量:250cc●板厚:0.7mm●コード番号:SA0894
アズワン品番
67-2424-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63962564
SH-5402 250cc
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください