曜日別特売

カレー容器 SDカレー K26-22 黒 本体 50枚入

カレー容器 SDカレー K26-22 黒 本体 50枚入 - 中央化学カレー容器 SDカレー K26-22 黒 本体 50枚入 - 中央化学カレー容器 SDカレー K26-22 黒 本体 50枚入 - 中央化学

カップを2つセットできるダブルカレー機能!専門店向けのカレー容器の登場です。
容量:ごはん約230g。

仕様●サイズ:258×222×35mm●材質:SD●重量:23gアズワン品番65-9873-54内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63962905289439
3,040
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする