曜日別特売

デジタル式上皿自動はかり UDS-300シリーズ

デジタル式上皿自動はかり UDS-300シリーズ - Yamato(大和製衡)

計量スピード0.6秒以下を実現
定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)
検定対象品(取引証明用)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:本体寸法/242×288×H113~120mm、表示/13.5×H30mm、載皿寸法/228×198mm●ひょう量:3kg●目量:0~1.5kg迄1g、1.5~3kg迄2g●自重:約2.5kg(電池込み)●電源:DC6V(単一乾電池4本付属)●オプション:専用ACアダプター●コード番号:AD7524アズワン品番67-2426-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63962948UDS-300K-3
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする