マトファー
温度計付スパトラ
チョコレート、クリーム、アメ、ソースなどの作成にお使い下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長385mm●表示温度:-50~200℃●耐熱温度:+220℃●コード番号:AC6967
アズワン品番
67-2426-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63962975
113090
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください