曜日別特売

ペーパータオルケース WALL-PT

ペーパータオルケース WALL-PT - イデアペーパータオルケース WALL-PT - イデアペーパータオルケース WALL-PT - イデアペーパータオルケース WALL-PT - イデアペーパータオルケース WALL-PT - イデアペーパータオルケース WALL-PT - イデアペーパータオルケース WALL-PT - イデア

どんな壁にも貼れるWALL。ペーパータオル新仕様
厚みもスリム、コンパクトでかさばらない壁掛け専用のティッシュケースWALLのキッチンペーパー、ペーパータオル新仕様。
・洗面やキッチンなど、タイルの壁からお部屋の壁、冷蔵庫などスチールの壁(マグネット別売り)まで、全ての壁に設置し使え。
ケースの奥行きは6.5cmとスリム。
徳用サイズのキッチンペーパー、ペーパータオルは小分けして使う。
対応サイズは幅23× 奥行き12× 高さ4.5cm まで。

仕様●サイズ:幅255×奥行き65×高さ155mm●重量:360g●素材:ABS樹脂(本体)、ABS樹脂・両面テープ(付属パーツ4個)アズワン品番65-8640-48繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63964086-
16,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする