不織布3層マスク レギュラーサイズ 50枚入

不織布3層マスク レギュラーサイズ 50枚入 - 小野商事不織布3層マスク レギュラーサイズ 50枚入 - 小野商事不織布3層マスク レギュラーサイズ 50枚入 - 小野商事不織布3層マスク レギュラーサイズ 50枚入 - 小野商事不織布3層マスク レギュラーサイズ 50枚入 - 小野商事不織布3層マスク レギュラーサイズ 50枚入 - 小野商事不織布3層マスク レギュラーサイズ 50枚入 - 小野商事

感染症対策におすすめの不織布3層マスク。
3層式の不織布を素材としたマスクで、息苦しさを感じさせません。
ゴム紐は伸縮性に長けふんわりしたゴムを採用しているので、耳が痛くなりにくい。
ノーズワイヤーで鼻をぴったり合わせられます。

仕様●サイズ:95×175mm●素材:本体/ポリプロピレン、フィルタ部/ポリプロピレン、ノーズワイヤー/ポリエチレン、耳紐部/ポリエステル・ポリウレタン●マスク形状:プリーツ型●BFE:≧99% 3.0μm●PFE:≧99% 0.1μmアズワン品番65-9409-62内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63965215WS7001
420
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする