フィルター

フィルター - Finn

Finntip フィルター。

仕様●容量レンジ(μL):100~1000●カラーコード:ブルー●滅菌済●※適合証明書(白)付き●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-48内容量1箱(10ラック×96本)
注意
※適合証明書(白)付き
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6396536494052410
32,540
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする