曜日別特売

合掌袋 C 078シリーズ

合掌袋 C 078シリーズ - メイワパックス

環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のOPPを使用。レーヨン雲流を使用した、合掌包装です。
バリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します。

仕様●サイズ:120×170mm●材質:レーヨン雲流9g/ドライ/バリアーOP20/ドライ/CP40、加工:10mmシール、ノッチ付アズワン品番65-8887-82内容量1ケース(4000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63965486078-076
61,400
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする