曜日別特売

合掌袋 CT 008シリーズ

合掌袋 CT 008シリーズ - メイワパックス

防湿性に優れ、バリアー性があります。レーヨン雲流をストライプ加工しています。
非塩素系バリアー樹脂を使用した環境にやさしい包材です。
防湿性に優れバリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。

仕様●サイズ:130×230mm●材質:レーヨン雲流17g/PE15/バリアーOP20/ドライ/CP25、加工:10mmシール、ノッチ付(雲流ストライプ・タテ方向)アズワン品番65-8887-91内容量1ケース(3000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63965495008-352
83,600
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする