メラミンフードパン GN1/2 JBBシリーズ

メラミンフードパン GN1/2 JBBシリーズ - 東和ポリエイト

丈夫で壊れにくいメラミン製です。
食器洗浄機対応。
電子レンジ・オーブンでのご使用はできません。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:325×265×H65mm●GN1/2サイズ●耐熱温度:-30~120℃●食品衛生法適合品●コード番号:AC8815アズワン品番67-2399-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63965775JBB471(GN1/2 65mm)
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする