サンコー(三甲)
ジャンボックス 本体 ライトブルー
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:1090×790×H866mm●有効内寸:1000×700×H600mm●色:ライトブルー●キャスター付●容量:410L●材質:ポリプロピレン●コード番号:AB3804
種別
#400 キャスター付
アズワン品番
67-2445-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63965994
24100001BL501
¥
183,910
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください