曜日別特売

メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ

メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ - エスコメタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ - エスコ

メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。

仕様●ポール径:Φ25mm●高さ(mm):900●重量(g):800●入数:4本●材質:スチール(クロムメッキ)●ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用●アジャスター付アズワン品番65-9333-38内容量1組(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63966545EA976AJ-317
オープン
4,040
4,444(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする