18-8給食バット・運搬型 穴明(積み重ねハンドル付)研磨有

18-8給食バット・運搬型 穴明(積み重ねハンドル付)研磨有 - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・運搬型 穴明(積み重ねハンドル付)研磨有 - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・運搬型 穴明(積み重ねハンドル付)研磨有 - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・運搬型 穴明(積み重ねハンドル付)研磨有 - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・運搬型 穴明(積み重ねハンドル付)研磨有 - SUGICO(スギコ)

スギコのステンレス製品はプロの幅広い用途に対応するため、安全性・機能性・耐久性を追求し、使いやすさと作業効率を考えたプロが安心して選べる製品作りをめざしております。
18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。
食材の運搬や保管に積み重ねて使用する事ができます。
積み重ねハンドル付なので安全です。
スギコSH-6038シリーズ同士であれば異なる深さの給食バットや穴明バットとの積み重ねもできます。
ハンドル金具に水が溜まりにくい構造
▼受け金具の中に水などがたまりにくくなっています。
▼水抜き穴Φ0.8mm
側面の穴は食材を傷つけにくいようフラットな穴になっています。(開口部径Φ6mm)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:610×388×H140mm●NSF●満水容量:約28L●重量:約3.2kg●板厚:0.8mm●コード番号:SA1835アズワン品番67-2402-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63966624SH-6038P
23,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする