18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有

18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有 - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有 - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有 - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有 - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有 - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有 - SUGICO(スギコ)

フランジは幅の広い半カール形状
▼渕部分が大きく開いており、フランジ内側が容易に洗浄できます。
ハンドル金具に水が溜まりにくい構造
▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。
耐久性が高く衛生的な18-8ステンレス製
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:619×400×H185mm●半カール●HACCP●満水容量:約36L●重量:約3.0kg●板厚:0.8mm●固定ハンドル●コード番号:SA1833アズワン品番67-2402-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63966649SH-6038-7FK
25,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする