安全興業
チェーンスタンド AZチェーンポールブラウン CHEシリーズ
イベント会場や展示会の人や車の誘導に
立入禁止の区画指定に
差し込むだけの簡単組立
仕様
●色:ブラウン●ポール色:ブラウン●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●タイプ:白反射付●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7128
アズワン品番
67-2336-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63967525
CHE-BW
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください