サンドビック
T-Max 旋削用セラミックネガチップ(610)1セット(10個入)
安定した加工条件でのネズミ鋳鉄の高速仕上げ加工に使用します。
用途
一般旋削高硬度鋼加工
材質/仕上
超硬/ノンコーティング
切削領域
仕上げ切削
チップ形状
正方形
材種
アルミナベースセラミック
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
刃長(mm)
コーナーR(mm)
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64340020
SNGN090308T01020
3.175
8.725
0.7938
KSH
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
64153734
SNGN120412T01020
4.7625
11.5
1.1906
KSH
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
64112714
SNGN120416T01020
4.7625
11.1
1.5875
K
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
64306569
SNGN120708T01020
7.9375
11.9
0.7938
KSH
¥
18,690
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください