曜日別特売

XCSLE 安全基準インターロックスイッチ ポリアミド 4 NC / 2 NO

XCSLE 安全基準インターロックスイッチ ポリアミド 4 NC / 2 NO - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Preventa XCSLE シリーズは、プラスチック製の安全インターロックスイッチです。2NC+1NO スローブレーク / ブレークビフォアメークコンタクトを備えています。コンパクトな設計で、アクチュエータの抜き差し及び挿入信号用の LED を備えています。機械的耐久性:最大 1000000 回 耐衝撃性: 10 gn で 11 ms ( IEC 準拠) 60068-2-27

仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:4NC/2NO●最大AC電圧:240V●接続タイプ:M20●材質:ポリアミド●シリーズ:XCSLE●コード番号:211-0013アズワン品番65-7801-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63969020XCSLE3737512
41,900
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする