カンボウプラス
折り畳み式簡易水槽 アクアマイスター
一人でかんたんに設営できます。広げるだけ工具不要の折りたたみ簡易式水槽です。
コンパクトに折りたためるため収納、保管に便利です。
ポリタンクと比較して輸送コストを削減できます。
排出ホース付き
仕様
●サイズ:6角形 約160cm(対角角部から角部)×141cm×H80cm●収納サイズ:約70cm×100cm×H30cm●厚み:約4cm●重量:約20kg●材質:本体(PVC、ポリエチレン)●カラー:ブルー●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番
67-2186-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63969309
-
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください