ジーベック
レディス長袖ブルゾン チャコールグレー 2018-25シリーズ
ハードな現場や火に強い綿100%の定番服です。
用途:作業全般
色
チャコールグレー
サイズ
17
材質(本体)
綿100%
番号
コード:123-1835
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
59
アズワン品番
65-8412-89
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63972520
2018-25-17
¥
6,607
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください